Beli pocket hole jig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IKURA Set Mata Bor Pocket Hole
    Mulai

    Rp92.900

    IKURA Set Mata Bor Pocket Hole
    Deskripsi:
    Packing Perlengkapan Pocket Hole Jig Set :- 1x Main Body Pocket Hole- 2x 6mm Drill Sleeves- 2x 8mm Drill Sleeves- 2x 10mm Drill Sleeves- 3x mata bor (6mm , 8mm , 10mm)- 3x stopper (6mm , 8mm, 10mm)- 1x kunci L
    atribut:
    • Material: Solid aluminum block
    • Size (cm): 6.9x3.9x1.9
  2. IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw
    Mulai

    Rp97.900

    IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw
    Deskripsi:
    Mata Bor kaca atau dikenal dengan nama diamond hole cutter adalah mata bor khusus kaca agar lebih rapi. Bisa juga digunakan untuk keramik , marmer atau granite ( untuk granit tergantung kekerasan, Kalau granit grade bagus tidak bisa mendapatkan banyak lobang)
    atribut:
    • Set Content: Size: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 40mm, 50mm
    • Material: Diamond coats
  3. DENSAN Canvas Screwdriver Sack
    Mulai

    Rp289.900

    DENSAN Canvas Screwdriver Sack
    atribut:
    • Specification: 1 block hang
    • Weight (g): 42
    • Compatible Belt Width (mm): 50
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 57x42x250
  4. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  5. INGCO Set Mata Bor Kayu
    Mulai

    Rp27.900

    INGCO Set Mata Bor Kayu
    Deskripsi:
    INGCO 5-Pcs Wood Drill Bits (3-8 mm) // Paket Mata Bor Kayu Set
  6. FUJIYA Support Belt, Suspender Set
    Mulai

    Rp879.900

    FUJIYA Support Belt, Suspender Set
    atribut:
    • Mass (g): 244 (SP-01) _ x 000 D_. 362 (SB-01)
    • Dimension A (mm): 1440 (Maximum Effective Dimension) (SP-01) _ x 000 D_. 770 (SB-01)
    • Dimension B (mm): 600 (SP-01) _ x 000 D_. 50 (SB-01)
    • Dimension C (mm): 190-400 (SP-01)
    • Dimensions d (mm): 140 to 480 (SP-01)
    • Dimension E (mm): 120-300 (SP-01)
    • Set Content: Support belt (SB-01), suspenders (SP-01)
    • TRUSCO Number: 369-4356
  7. DENSAN Cable Stripper
    Mulai

    Rp339.900

    DENSAN Cable Stripper
    Deskripsi:
    ●For stripping cable coatings.
    atribut:
    • Applicable wire (mm): φ10~25
  8. TRUSCO Waist Supporter
    Mulai

    Rp539.900

    TRUSCO Waist Supporter
    atribut:
    • Color: Black
    • Supporter Part (mm): 135x590
    • Belt Length (mm): 1150
    • Cloth Materials: 1680d Polyester Fabric
    • Belts Materials: Polypropylene (PP)
    • Core Material: Foam Polyethylene (PE)
  9. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  10. Taffware Mata Bor Set Diamond Coated Hole Saw
    Mulai

    Rp35.900

    Taffware Mata Bor Set Diamond Coated Hole Saw
    Deskripsi:
    Mata bor ini dapat Anda gunakan untuk melubangi berbagai benda. Terdiri dari beberapa ukuran yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bor terbuat dari material berkualitas yang sangat kuat
  11. TRUSCO Denim Waist Bag
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Denim Waist Bag
    Deskripsi:
    -Made of durable denim fabric.-Equipped with pocket on both sides.-Equipped with belt loops.-Denim fabric's character becomes more appealing with frequent use.-This design fits with work clothes.
    atribut:
    • Color: Blue
  12. TRUSCO Waist Pouch
    Mulai

    Rp229.900

  13. MILWAUKEE Mata Bor Kayu Auger
    Mulai

    Rp939.900

    MILWAUKEE Mata Bor Kayu Auger
    Deskripsi:
    Pole auger drill bits are extra-long auger bits that drill deep holes through timber, pressure-treated lumber, and hollow fiberglass or composite utility poles. They are also known as timber auger drill bits. The bits have a single cutting spur that scribes the edge of the hole to produce clean holes with a smooth finish, and they have open spiral flutes that provide efficient chip removal. Each bit has a self-feeding tip that pulls the bit into the workpiece and helps prevent it from moving, or walking, during drilling.
    atribut:
    • Auger Style: Pole Auger
    • Shank Type - Machining: Hex
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Cutting Direction: Right Hand
  14. Frap Male Elbow
    Mulai

    Rp21.900

    Frap Male Elbow
    atribut:
    • Material: HPB58-3A
    • Working Temperature (°C): -20 to 65
    • Working Pressure: PN10
  15. TRUSCO Plier Case
    Mulai

    Rp73.900

    TRUSCO Plier Case
    Deskripsi:
    -Uses materials put in between the polyethylene sheet with 420d nylon fabric.-Fluorine processing and acrylic coating enhance water repellent and antifouling properties.
    atribut:
    • Surface Materials: Nylon
    • Padding: Polyethylene Foam (PE)
  16. FUJIYAMA Mata Bor Kayu
    Mulai

    Rp28.900

    FUJIYAMA Mata Bor Kayu
    atribut:
    • Size (mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  17. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  18. Frap Female Seated Elbow
    Mulai

    Rp54.900

    Frap Female Seated Elbow
    atribut:
    • Working Pressure: PN10
    • Working Temperature (°C): -20 to 65
    • Material: HPB58-3A
  19. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

Daftar Harga pocket hole jig Terbaru March 2026
IKURA Set Mata Bor Pocket HoleRp92.900
TRUSCO Driver Case, 1 PocketRp67.900
IKURA Set Mata Bor Diamond Hole SawRp97.900
DENSAN Canvas Screwdriver SackRp289.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
INGCO Set Mata Bor KayuRp27.900
FUJIYA Support Belt, Suspender SetRp879.900
DENSAN Cable StripperRp339.900
TRUSCO Waist SupporterRp539.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedRp33.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)